Beli Torx Bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  2. TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10 - T50
    • Material: S2
  3. TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
    atribut:
    • Size: T10-T50
  4. Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    93%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    -A bit exclusive for Torx screw.
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  6. WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Mulai

    Rp289.900

    WIHA Torx Screwdriver (Obeng)
    Deskripsi:
    -With a soft finish(_(R)) handle that does not slip in the hands.-The blade tip is applied with Wiha Werkzeuge GmbH chrome top processing, so it maintains its precision and catches the torx(_(R)) screw securely.-Quenched
    atribut:
    • Material: Chrome plated finish
  7. Vessel Torx Bit Tamper Proof (Mata Obeng)
    Mulai

    Rp48.900

    Vessel Torx Bit Tamper Proof (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    It is a screw dedicated bit for Torx which is often used in automobile-related fieldsThere is a round hole anti-tempering preventation
  8. Daytona Hexarobular Hole (Torx) Socket (Mata Sok Hexagonal)
    Mulai

    Rp369.900

    Daytona Hexarobular Hole (Torx) Socket (Mata Sok Hexagonal)
    atribut:
    • Set Contents: T-20,25,27,30,40,45,50 7 piece
    • Size: Insert 3/8inch (9.5mm) corner
    • Material: Chrome vanadium steel, socket insertion portion is chrome-plated finish
  9. NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    53%
    Mulai

    Rp199.900

    NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    Deskripsi:
    -Use it for implantation with the stud bolt impact wrench.-After completion of tightening, rotate the impact wrench backward to only pull out the socket while leaving the bolt implanted.-Pin, ring
    atribut:
    • Input Drive: 12.7mm
    • Total Length: 50mm
    • Accessories: Pin, ring
  10. NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    53%
    Mulai

    Rp179.900

    NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)
    Deskripsi:
    -Use it for implantation with the stud bolt impact wrench.-After completion of tightening, rotate the impact wrench backward to only pull out the socket while leaving the bolt implanted.-Pin, ring
    atribut:
    • Input Drive: 9.5mm
    • Total Length: 42mm
    • Accessories: Pin, ring
  11. American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Precision Screwdriver Torx (Obeng Presisi)
    atribut:
    • Size Contents: T5,T6,T7,T8,T9,T10
  12. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    30%
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  13. WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp479.900

    WIHA Torx Key T-Handle (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 132
    • Weight (g): 51
    • Shaft Length (mm): 100
    • Edge Type: T25
    • Handle Length (mm): 100
  14. NAC Stud Bolt Socket
    29%
    Mulai

    Rp339.900

    NAC Stud Bolt Socket
    atribut:
    • Total Length: 50mm
    • Input Drive: 12.7mm
    • Accessories: Pin, ring
  15. EIGHT Torx Key with Tamper Resistant Hole (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp72.900

    EIGHT Torx Key with Tamper Resistant Hole (Kunci L Bintang)
    atribut:
    • Finishing: Nickel plating
    • Point Shape: Hack robe with anti-tampering hole
  16. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  17. SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)
    Mulai

    Rp27.900

    SMT Bolt JP(+) SUS304 (Baut JP SUS304)
    atribut:
    • Head: Pan
    • Material: SUS 304
    • Type: Philips
    • Drat Type: Full drat
  18. STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    Mulai

    Rp21.900

    STANLEY Screwdriver Torx Cushion Grip (Obeng)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium (Cr-V)
  19. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mm
    atribut:
    • Size: T25-T55
Daftar Harga Torx Bolt Terbaru October 2026
SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Rp26.900
TEKIRO Torx Key Long Set (Kunci L Bintang)Rp229.900
TEKIRO Torx Key Tamper Long Set (Kunci L Bintang)Rp239.900
Vessel Torx Bit (Obeng Ketok)Rp32.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
WIHA Torx Screwdriver (Obeng)Rp289.900
KYOTO TOOL (KTC) Screwdriver Torx Resin Handle (Obeng)Rp309.900
Vessel Torx Bit Tamper Proof (Mata Obeng)Rp48.900
Daytona Hexarobular Hole (Torx) Socket (Mata Sok Hexagonal)Rp369.900
NAC Stud Bolt Socket (Mata Sock)Rp199.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)